Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus 68687 Toilettenbürste und -halter Toilettenbürstenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLOMUS Toilettenbutler - matt - Die gekonnte Kombination aus warmem, dunklem
BLOMUS Toilettenbutler - matt - Die gekonnte Kombination aus warmem, dunklem
BLOMUS Toilettenbutler - matt - Die gekonnte Kombination aus warmem, dunklem
BLOMUS Toilettenbutler - matt - Die gekonnte Kombination aus warmem, dunklem
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107544307
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     68687
EAN/GTIN:
     4008832686870
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
Toilettenbürsten-Garnitur
Die gekonnte Kombination aus warmem, dunklem Kunststein mit der kühlen Eleganz von mattiertem Edelstahl verleiht dem Modell seinen edlen Look. Bei der formschönen Gestaltung des Standfußes scheinen Edelstahl und Kunststein miteinander zu verschmelzen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
650 mm
Merkmale
Produkttyp
Toilettenbürstenhalter
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Haltermaterial
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Integrierter Toilettenpapierhalter
Ja
Kollektion
MENOTO
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.