Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton 3698 Beleuchtungs-Transformator 89 Elektronischer Beleuchtungstransformator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton 3698 Beleuchtungs-Transformator 89 Elektronischer Beleuchtungstransformator
Visaton 3698 Beleuchtungs-Transformator 89 Elektronischer Beleuchtungstransformator
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10772235
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     3698
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Ferritspulen mit verzinnten Drahtenden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronischer Beleuchtungstransformator
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
89
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Breite
40 mm
Höhe
31 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.