Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imagePROGRAF TC-20 Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon imagePROGRAF TC-20 Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Ethernet/LAN
Canon imagePROGRAF TC-20 Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107722370
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5815C003
EAN/GTIN:
     4549292206081
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
Großformatdrucker
Plotter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Speicherkapazität
1024 MB
Schallleistungspegel (Standby)
35 dB
Schalldruckpegel (Druck)
42.5 dB
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
28 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
2.4 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 1200 DPI
Seitenbeschreibungssprachen
SGRaster
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Druckköpfe
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Ethernet LAN Datentransferraten
100 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
968 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
395 mm
Gewicht
32000 g
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A1 (594 x 841 mm)
Medientypen für das Papierfach
beschichtetes Papier, Normales Papier, Rolle
Schnittbögen
Ja
ISO-A-Formate (A0...A9)
A1, A3, A4
Medienstärke
0.08 - 0.28 mm
Maximaler Rollendurchmesser
110 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 698,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,34*
€ 914,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,06*
€ 906,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,02*
€ 894,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,18*
€ 874,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,43*
€ 831,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
3085C004
ab € 282,45*
Zubehör
Canon
7950A869
ab € 481,98*
Zubehör
Canon
7950A549
ab € 423,33*
Zubehör
Canon
1480B018
ab € 105,33*
Zubehör
Canon
7950A548
ab € 499,97*
Zubehör
Canon
7950A533
ab € 334,49*
Zubehör
Canon
7950A538
ab € 628,94*
Zubehör
Canon
1156C009
ab € 28,29*
Zubehör
Canon
5706C001
ab € 179,50*
Zubehör
Canon
5698C001
ab € 47,15*
Zubehör
Canon
5699C001
ab € 47,15*
Zubehör
Canon
5700C001
ab € 47,26*
Zubehör
Canon
5701C001
ab € 46,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.