Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton 3814 Beleuchtungs-Transformator 89 Elektronischer Beleuchtungstransformator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton 3814 Beleuchtungs-Transformator 89 Elektronischer Beleuchtungstransformator
Visaton 3814 Beleuchtungs-Transformator 89 Elektronischer Beleuchtungstransformator
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10772245
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     3814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Spulen mit Ferritkern. Sehr preisgünstig. Für Anwendungen, wo höherer Innenwiderstand akzeptiert werden kann (z. B. Korrekturnetzwerke).
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronischer Beleuchtungstransformator
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
89
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Breite
30 mm
Höhe
44 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.