Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 93804 Eingabegerätzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 93804 Eingabegerätzubehör
Fellowes 93804 Eingabegerätzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10772682
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     93804
EAN/GTIN:
     0077511938047
Suchbegriffe:
Tastatur- und Mausablage
Tastaturauszug
Tastatureinschub
Tastaturplatte
  • Verstellbare Tastaturschublade mit Mausablage
    - Anbringung in 3 verschiedenen Höhen möglich
    - Mausablage kann links oder rechts befestigt werden
    - Tastatur kann bei Nicht-gebrauch unter den Tisch geschoben werden
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Gewicht und Abmessungen
Breite
558.00 mm
Tiefe
302.00 mm
Höhe
52.00 mm
Gewicht
1780 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
310.00 mm
Verpackungstiefe
562.00 mm
Verpackungshöhe
66.00 mm
Paketgewicht
2100 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.