Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric HMIST6200FW Touch-Panel-Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric HMIST6200FW Touch-Panel-Schnittstelle
Schneider Electric HMIST6200FW Touch-Panel-Schnittstelle
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107956326
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HMIST6200FW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Touch Display
Touchdisplay
touch display
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
134.5 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
108.5 mm
Gewicht
400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
82 mm
Paketgewicht
666 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,05*
€ 486,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,13*
€ 485,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,48*
€ 483,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,86*
€ 482,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,79*
€ 476,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.