Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite XCB3494WQSN-B5 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite XCB3494WQSN-B5 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
iiyama ProLite XCB3494WQSN-B5 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
iiyama ProLite XCB3494WQSN-B5 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
iiyama ProLite XCB3494WQSN-B5 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
iiyama ProLite XCB3494WQSN-B5 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
iiyama ProLite XCB3494WQSN-B5 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
iiyama ProLite XCB3494WQSN-B5 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
iiyama ProLite XCB3494WQSN-B5 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
iiyama ProLite XCB3494WQSN-B5 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
iiyama ProLite XCB3494WQSN-B5 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
iiyama ProLite XCB3494WQSN-B5 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
iiyama ProLite XCB3494WQSN-B5 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107956976
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XCB3494WQSN-B5
EAN/GTIN:
     4948570121410
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Docking Station
Dockingstation
Iiyama Monitore
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1396054
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
900 mm
Verpackungstiefe
236 mm
Verpackungshöhe
480 mm
Paketgewicht
12400 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB, USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 23 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
3
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Eingebaute KVM-Umschaltung
Ja
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
809.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
245.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
431 mm
Gewicht (mit Ständer)
9400 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
56 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
34 "
Display-Auflösung
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
HD-Typ
UltraWide Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
0.4 ms
Display-Oberfläche
Matt
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1500R
Kontrastverhältnis (dynamisch)
8000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.232 x 0.232 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 185 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)
86.4 cm
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
NTSC Abdeckung (typisch)
93 %
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,50*
€ 412,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,58*
€ 410,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,05*
€ 392,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,42*
€ 387,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,86*
€ 365,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70-450BL1
ab € 104,29*
Zubehör
Neomounts
DS70-810BL2
ab € 130,26*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D960BLACKPLUS
ab € 97,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.