Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER RAM 2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER RAM 2500
BRUDER RAM 2500
BRUDER RAM 2500
BRUDER RAM 2500
BRUDER RAM 2500
BRUDER RAM 2500
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108045580
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     02544
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spielzeug Feuerwehr
Spielzeug Feuerwehrfahrzeug
Spielzeug Feuerwehrwagen
Spielfahrzeuge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Länge (mm)
440 mm
Höhe
170 mm
Merkmale
Produkttyp
Feuerwehrauto
Produktfarbe
Rot, Weiß
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Lichteffekte
Ja
Mit Ton
Ja
Sound-Effekte
Ja
Soundmodus
Ton
Wetterfestigkeit
Ja
Maßstab
1:16
Kompatibel mit Spielzeugspur
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.