Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G FITS Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G FITS Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz
Logitech G FITS Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz
Logitech G FITS Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz
Logitech G FITS Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz
Logitech G FITS Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz
Logitech G FITS Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz
Logitech G FITS Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz
Logitech G FITS Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108140162
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     985-001182
EAN/GTIN:
     5099206109087
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.8 mm
Tiefe
24.5 mm
Höhe
35 mm
Gewicht linke Hörmuschel
7.2 g
Gewicht rechte Hörmuschel
7.2 g
Sonstige Funktionen
Anschlussadapter enthalten
USB-Typ-C-Stecker - USB Typ-A-Buchse
Benutzerhandbuch
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 9.0
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Material Ohrstöpsel
Gel
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
106 dB
Treibereinheit
10 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
BeamForming
Ja
Spiel-Modus
Ja
Gerätekompatibilität
PC, Mac, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
RF-Konnektivität
Ja
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
10 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
12 h
Gesprächszeit (mit Ladegehäuse)
7 h
Gesprächszeit
6.5 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
100 - 8000 Hz
Mikrofonanzahl
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,44*
€ 275,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,93*
€ 270,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,00*
€ 260,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,58*
€ 249,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,94*
€ 223,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
985-001183
ab € 96,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.