Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 61260 Netzstecker-Adapter Universal Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skross 61260 Netzstecker-Adapter Universal Weiß
Skross 61260 Netzstecker-Adapter Universal Weiß
Skross 61260 Netzstecker-Adapter Universal Weiß
Skross 61260 Netzstecker-Adapter Universal Weiß
Skross 61260 Netzstecker-Adapter Universal Weiß
Skross 61260 Netzstecker-Adapter Universal Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108165526
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     61260
EAN/GTIN:
     7640166323556
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Universal
Buchsenstecker-Typ
Universal
AC Eingangsspannung
100 - 250 V
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
257 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.