Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom T Phone 16,6 cm (6.52") Android 12 5G USB Typ-C 4 GB 64 GB 4500 mAh Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telekom T Phone 16,6 cm (6.52") Android 12 5G USB Typ-C 4 GB 64 GB 4500 mAh Blau
Telekom T Phone 16,6 cm (6.52") Android 12 5G USB Typ-C 4 GB 64 GB 4500 mAh Blau
Telekom T Phone 16,6 cm (6.52") Android 12 5G USB Typ-C 4 GB 64 GB 4500 mAh Blau
Telekom T Phone 16,6 cm (6.52") Android 12 5G USB Typ-C 4 GB 64 GB 4500 mAh Blau
Telekom T Phone 16,6 cm (6.52") Android 12 5G USB Typ-C 4 GB 64 GB 4500 mAh Blau
Telekom T Phone 16,6 cm (6.52") Android 12 5G USB Typ-C 4 GB 64 GB 4500 mAh Blau
Telekom T Phone 16,6 cm (6.52") Android 12 5G USB Typ-C 4 GB 64 GB 4500 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108168185
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99933908
EAN/GTIN:
     4021114337673
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
Die perfekte Kombination aus Design, Leistung und Benutzerfreundlichkeit.
Schnelles 5G, integrierte Google-Funktionen und ein kraftvoller Akku stehen jetzt mehr Nutzern als je zuvor zur Verfügung - ohne das Budget zu sprengen. Die Deutsche Telekom ist der festen Überzeugung, dass digitale Konnektivität ein universelles Recht ist und ist erst zufrieden, wenn alle dabei sind. Der Ausbau von 5G-Netzen* hat einen bahnbrechenden Einfluss auf viele Aspekte unseres Lebens. 5G bietet mehr als nur superschnelle Geschwindigkeiten. Die Abdeckung und die Bandbreite, die es liefert, bringen uns einen Schritt näher an eine tatsächlich digitale Zukunft heran. Dabei ermöglicht es einen sofortigen, jederzeit verfügbaren Zugang zu Lösungen, die für alles von Bildung bis zu Unterhaltung, oder für Produkte und Dienste zum Ausbau vernetzter Städte benötigt werden. In einer Zeit, in der hohe Preise von 5G-Smartphones für viele noch ein Hindernis beim Zugang zu schneller Konnektivität darstellen, ist die Einführung von T Phone und T Phone Pro ein wichtiger Schritt, um die digitale Kluft zu verringern.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessorfamilie
MediaTek Dimensity
Prozessor
Dimensity 700
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.52 "
Display-Auflösung
1600 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
IPS
Panel-Typ
IPS
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Macro-Kameraauflösung (numerisch)
2 MP
Tiefe Kameraauflösung (numerisch)
2 MP
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
2000 GB
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Blau
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
4G-Standards
LTE
5G-Standard
Sub6 FDD, Sub6 TDD
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,800,850,900,1700,1800,1900,2100,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt
700,1800,2100,2600,3500 MHz
4G Datenrate (max.)
600 Mbit/s
5G-Datenrate (max.)
2 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
195 g
Breite
76.42 mm
Tiefe
8.76 mm
Höhe
166.61 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4500 mAh
Sprechzeit (3G)
42 h
Standby-Zeit (3G)
378 h
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,11*
€ 169,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,81*
€ 155,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.