Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom T Phone Pro 17,3 cm (6.82") Android 12 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telekom T Phone Pro 17,3 cm (6.82") Android 12 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Telekom T Phone Pro 17,3 cm (6.82") Android 12 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Telekom T Phone Pro 17,3 cm (6.82") Android 12 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Telekom T Phone Pro 17,3 cm (6.82") Android 12 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108168208
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99933913
EAN/GTIN:
     4021114337789
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
Das neue T Phone.
Die perfekte Kombination aus Design, Leistung und Benutzerfreundlichkeit.
Schnelles 5G, integrierte Google-Funktionen und ein kraftvoller Akku stehen jetzt mehr Nutzern als je zuvor zur Verfügung - ohne das Budget zu sprengen. Die Deutsche Telekom ist der festen Überzeugung, dass digitale Konnektivität ein universelles Recht ist und ist erst zufrieden, wenn alle dabei sind. Der Ausbau von 5G-Netzen* hat einen bahnbrechenden Einfluss auf viele Aspekte unseres Lebens. 5G bietet mehr als nur superschnelle Geschwindigkeiten. Die Abdeckung und die Bandbreite, die es liefert, bringen uns einen Schritt näher an eine tatsächlich digitale Zukunft heran. Dabei ermöglicht es einen sofortigen, jederzeit verfügbaren Zugang zu Lösungen, die für alles von Bildung bis zu Unterhaltung, oder für Produkte und Dienste zum Ausbau vernetzter Städte benötigt werden. In einer Zeit, in der hohe Preise von 5G-Smartphones für viele noch ein Hindernis beim Zugang zu schneller Konnektivität darstellen, ist die Einführung von T Phone und T Phone Pro ein wichtiger Schritt, um die digitale Kluft zu verringern.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
Dimensity 700
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.82 "
Display-Auflösung
1600 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
IPS
Panel-Typ
IPS
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Kamera
Rückkamera-Typ
Quad-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Macro-Kameraauflösung (numerisch)
2 MP
Tiefe Kameraauflösung (numerisch)
5 MP
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
Speichermedium
RAM-Kapazität
6 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
2000 GB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
4G-Standards
LTE
5G-Standard
Sub6 FDD, Sub6 TDD
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1800,1900 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,800,850,900,1700,1800,1900,2100,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt
700,1800,2100,2600,3500 MHz
4G Datenrate (max.)
600 Mbit/s
5G-Datenrate (max.)
2 Gbit/s
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
215 g
Breite
77.4 mm
Tiefe
8.9 mm
Höhe
173.9 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Sprechzeit (3G)
48 h
Standby-Zeit (3G)
300 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Multimedia
Unterstützte Audioformate
AAC, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, MP3, WAV
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,59*
€ 319,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,18*
€ 314,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,16*
€ 291,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,09*
€ 283,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,36*
€ 261,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.