Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring Spotlight Cam Plus Battery Box IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ring Spotlight Cam Plus Battery Box IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Ring Spotlight Cam Plus Battery Box IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Ring Spotlight Cam Plus Battery Box IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Ring Spotlight Cam Plus Battery Box IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Ring Spotlight Cam Plus Battery Box IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Ring Spotlight Cam Plus Battery Box IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108206415
Hersteller:
     Ring
Herst.-Nr.:
     8SB1S2-BEU0
EAN/GTIN:
     840268946937
Suchbegriffe:
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Alarmkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Montageset
Ja
Batterie enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Frequenzband
2.4 - 5 GHz
Sicherheit
İntegrierte Siren
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku
Ja
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8525.89.0005
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 48.5 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
126 mm
Gewicht
326 g
Batteriebreite
200 mm
Batterietiefe
430 mm
Batteriehöhe
690 mm
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
97 mm
Verpackungshöhe
153 mm
Paketgewicht
690 g
Akku/Batterie
Batteriegewicht
143 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Video-Modi
1080p
Kamera
Blickwinkel (FOV)
140 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Box
Wetterfestigkeit
Ja
Ursprungsland
China
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabellos
Tag/ Nachtmodus
Ja
Ansicht aus der Ferne
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
209.5 mm
Höhe des Versandkartons
174.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,97*
€ 178,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,60*
€ 173,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,70*
€ 169,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ring
8SB1S2-WEU0
ab € 117,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.