| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-108206779 Herst.-Nr.: 070799 EAN/GTIN: 4002541707994 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zaubern Sie mit diesem geschmackvollen Besteck einen echten Blickfang auf Ihren Esstisch. Mit seiner harmonischen Form wirkt dieses Besteck sehr sinnlich. Es ist in einem eleganten silbernen Farbton gehalten. Mit einem guten Gespür für das Schöne zaubert Leonardo noch mehr Abwechslung in Ihren Alltag. Total unkompliziert: Das BAMBINI Besteck ist spülmaschinenfest. Sie erhalten mit diesem Set 4 Teile. Für alle, die Wert auf Qualität legen - bestellen Sie am besten jetzt und verschönern Sie sich Ihre vier Wände mit diesem geschmackvollen silbernen Besteck. Besonders überzeugend als Geschenk.. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 156 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 30 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 198 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 118 g | Technische Details | Anzahl der Personen | 1 Person(en) | ![](/p.gif) | Set pro Person | Tischmesser, Esslöffel, Teelöffel | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Silber | ![](/p.gif) | Anzahl der Messer | 1 | ![](/p.gif) | Anzahl der EL | 1 Stück(e) | ![](/p.gif) | Anzahl an Tafelgabeln | 1 | ![](/p.gif) | Anzahl der Teelöffel | 1 | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja | ![](/p.gif) | Konzipiert für Kinder | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |