Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO BAMBINI Besteck-Set 4 Stück(e) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO BAMBINI Besteck-Set 4 Stück(e) Silber
LEONARDO BAMBINI Besteck-Set 4 Stück(e) Silber
LEONARDO BAMBINI Besteck-Set 4 Stück(e) Silber
LEONARDO BAMBINI Besteck-Set 4 Stück(e) Silber
LEONARDO BAMBINI Besteck-Set 4 Stück(e) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108206782
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     070798
EAN/GTIN:
     4002541707987
Suchbegriffe:
Besteck-Garnitur
Besteck-Set
Besteckgarnitur
Besteckset
Gestalten Sie Ihren Esstisch edel und erleichtern Sie sich den Alltag mit diesem tollen Besteck aus der Serie BAMBINI. Mit seiner harmonischen Form wirkt dieses Besteck sehr verträumt. Es ist in einem edlen silbernen Farbton gehalten. Gestalten Sie das tägliche Leben ganz nach Ihrem Geschmack und belohnen Sie sich mit dem, was Ihnen gefällt - mit Leonardo. Besonders alltagstauglich: Das BAMBINI Besteck ist spülmaschinenfest. Hier erhalten Sie ein 4-teiliges Set. Am besten nicht mehr lange zögern. Kommen auch Sie in den Genuss dieses wunderschönen silbernen Bestecks. Auch als Geschenk eine ausgezeichnete Wahl!.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
198 mm
Gewicht
118 g
Technische Details
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Set pro Person
Tischgabel, Tischmesser, Esslöffel, Teelöffel
Produktfarbe
Silber
Anzahl der Messer
1
Anzahl der EL
1 Stück(e)
Anzahl an Tafelgabeln
1
Anzahl der Teelöffel
1
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.