Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Rugged Lite Blau Bluetooth QWERTY UK Englisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Rugged Lite Blau Bluetooth QWERTY UK Englisch
Logitech Rugged Lite Blau Bluetooth QWERTY UK Englisch
Logitech Rugged Lite Blau Bluetooth QWERTY UK Englisch
Logitech Rugged Lite Blau Bluetooth QWERTY UK Englisch
Logitech Rugged Lite Blau Bluetooth QWERTY UK Englisch
Logitech Rugged Lite Blau Bluetooth QWERTY UK Englisch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108208561
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-011685
EAN/GTIN:
     5099206109711
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad (7th, 8th, 9th gen)
Produktfarbe
Blau
Abdeckung
Ja
Winkeleinstellung (max.)
63 °
Gehäusematerial
Kunststoff, Polyurethan
Schutzfunktion
Stoßfest, Schockresistent
Stifthalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
257 mm
Gewicht
486 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
194 mm
Verpackungstiefe
262 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Verpackungsvolumen
1372.356 cm³
Paketgewicht
461.1 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
UK Englisch
Multimedia-Tasten
Ja
Tastenabstand
18 mm
Schlüsselfahrtstrecke
1.2 mm
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992061097110
Breite des Versandkartons
216 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Volumen Hauptkarton
18662.4 cm³
Anzahl der Kartons pro intermodalem Behälter (20 Fuß)
1484 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro intermodalem Behälter (40 Fuß)
3080 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro intermodalem Behälter (40 Fuß, HC)
3520 Stück(e)
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.