Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tonies Die schönsten Geschichten von Schorsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tonies Die schönsten Geschichten von Schorsch
tonies Die schönsten Geschichten von Schorsch
tonies Die schönsten Geschichten von Schorsch
tonies Die schönsten Geschichten von Schorsch
tonies Die schönsten Geschichten von Schorsch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108373582
Hersteller:
     tonies
Herst.-Nr.:
     10000997
EAN/GTIN:
     4251192123091
Suchbegriffe:
Hörbücher
Reise-Hörbücher
Hörspielfiguren
Spieldosenfiguren
Kurze Geschichten für große Schweinchen-Fans – Peppa und ihre Familie und Freunde kommen auf die Toniebox! Sie ist klein, pink und liebt Matschepfützen über alles: Peppa Wutz begeistert mit ihren kurzen Geschichten schon die kleinsten Hörspielfans. Und jetzt kommt ihr kleiner Bruder Schorsch. Erlebt mit ihm und Peppa tolle Abenteuer: es geht zu Opi Mümmels Leuchtturm, zu Edmund Elefants Geburtstagsparty oder ins aufregende Mini-Land– stell Schorsch einfach auf deine Toniebox und begleite ihn und seine Familie und Freunde auf 8 lustigen Abenteuern. 1. Baby Alexander Peppas Cousine und Cousin kommen zu Besuch. Doch mit Baby Alexander ist zu klein und kann noch nicht sprechen. Bis Peppa ihm sein erstes Wort beibringt. 2. Champion Pappa Wutz Als Papa seinen Titel als Champion im Matschpfützenspringen verliert, ist er sehr traurig. Bis ihm alle dabei helfen, den Titel zurückzuholen. 3. Schakka-Lakka-Bumm Madame Gazelle bringt Instrumente mit in die Spielgruppe, damit die Kinder musizieren können. Die Instrumente machen „schakka“ und „lakka“ und „bumm“! 4. Der Laster von Herrn Fuchs Herr Fuchs bringt Freddie zu Peppa, damit die Kinder Fahrrad fahren können. Und alle Kinder versuchen zu erraten, was Herr Fuchs wohl alles in seinem großen Laster haben könnte! 5. Sonne, Strand und Schnee Peppa, ihre Freunde und ihre Familie freuen sich auf einen Ausflug zum Meer. Aber als sie dort ankommen, liegt am Strand Schnee! 6. Opi Mümmels Leuchtturm Opa Wutz nimmt Peppa, Schorsch und Klausi Kläff mit auf einen Auszuflug zu Opi und seinem Leuchtturm. 7. Edmund Elefant feiert Geburtstag Peppa und ihre Freunde helfen bei der Geburtstagsparty von Edmund Elefant, aber das ist schwieriger, als sie gedacht hatten... 8. Das Mini-Land Es ist Zeit für einen Tagesausflug und Peppa, George, Mama Wutz, Papa Wutz und Luzie Locke besuchen das Mini-Land. Sie sehen winzige Dinosaurier, ihre liebsten winzigen Wahrzeichen und sogar ein kleines Fräulein Löffel!
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Spieldosenfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Musikinstrumentenart
Tonblock
Anzahl Melodien
8
Minimale Anzahl an Spielern
1
Spielzeit
44 min
Material
Kunststoff
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Magnetisch
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: hörbücher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.