Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Magellan 9600i Integrierter Barcodeleser 1D/2D Optisch Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic Magellan 9600i Integrierter Barcodeleser 1D/2D Optisch Schwarz, Edelstahl
Datalogic Magellan 9600i Integrierter Barcodeleser 1D/2D Optisch Schwarz, Edelstahl
Datalogic Magellan 9600i Integrierter Barcodeleser 1D/2D Optisch Schwarz, Edelstahl
Datalogic Magellan 9600i Integrierter Barcodeleser 1D/2D Optisch Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108438429
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     96213313000-020510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9.3 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
292 mm
Höhe
236 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Eingebauter Prozessor
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RJ-45, RS-232, USB
Scannen
Typ
Integrierter Barcodeleser
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
Optisch
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 128, GS1 DataBar, JAN, PDF417, UPC-A, UPC-E
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirektional, GS1 Databar RSS14 Stacked, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 86080 Lux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.485,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.507,53*
€ 1.793,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.499,61*
€ 1.784,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.493,56*
€ 1.777,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.485,08*
€ 1.767,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.