| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-108605381 Herst.-Nr.: 58541 EAN/GTIN: 4040849585418 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Kabeldurchmesser | 7.3 mm | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | DisplayPort | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Unterstützte Video-Modi | 1080p, 2160p, 4320p | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | | Kabelmaterial | Kupfer | | Anzahl der Schutzschichten | 2 | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Material Stecker-Gehäuse | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | | AWG Kabelgröße | 28 | | Datenübertragungsrate | 40 Gbit/s | | Kabeltyp | Rundkabel |
|
| | |
| | | |
| |