Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Dosen
>
Vorratsdose
>
Universal-Vorratsboxen
>
Artikel
Lock & Lock SN-830G Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-108712018
Hersteller:
Lock & Lock
Herst.-Nr.:
SN-830G
EAN/GTIN:
8803733181587
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
145 g
... >
Küchenutensilien
>
Küchenaufbewahrung & Organisation
>
Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Kühlschrank-Dosen
,
Kühlschrankdosen
,
Kunststoffbox
,
Cerealien-Box
,
Cerealienbox
,
Cornflakes-Box
,
Cornflakes-Dose
,
Müslibox
,
Müslidose
,
Universal-Vorratsbehälter
,
Universal-Vorratsboxen
,
Universal-Vorratsdosen
,
isi frischhaltebox
,
kunststoffbox
,
frischhaltedose 0,55 l
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,86*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lock & Lock HPL 818 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Box 1,9 l Blau, Transparent
Lock & Lock
HPL 818
ab € 7,36*
Ähnlich
Lock & Lock HPL811 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Box 0,6 l Blau, Transparent
Lock & Lock
HPL811
ab € 2,40*
Ähnlich
Lock & Lock HPL822 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Quadratisch Box 0,6 l Transparent
Lock & Lock
HPL822
ab € 1,85*
Ähnlich
Lock & Lock SN-830B Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Lock & Lock
SN-830B
ab € 1,92*
Ähnlich
Frischhalte-Box LOCK&LOCK eckig 1,0 l
iSi
HPL817T
ab € 6,43*
Ähnlich
Frischhalte-Box LOCK&LOCK eckig 360 ml
iSi
HPL810
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen