Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB 3.2 Dock for M.2+NVMe SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg USB 3.2 Dock for M.2+NVMe SSD
Sandberg USB 3.2 Dock for M.2+NVMe SSD
Sandberg USB 3.2 Dock for M.2+NVMe SSD
Sandberg USB 3.2 Dock for M.2+NVMe SSD
Sandberg USB 3.2 Dock for M.2+NVMe SSD
Sandberg USB 3.2 Dock for M.2+NVMe SSD
Sandberg USB 3.2 Dock for M.2+NVMe SSD
Sandberg USB 3.2 Dock for M.2+NVMe SSD
Sandberg USB 3.2 Dock for M.2+NVMe SSD
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108726397
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     136-47
EAN/GTIN:
     5705730136474
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Das Sandberg USB 3.2 Dock ermöglicht einen einfachen externen Anschluss von M.2- und NVMe-SSD-Laufwerken in verschiedenen Größen. Setzen Sie Ihr Laufwerk in dieses praktische kleine Dock und vermeiden Sie so die Verwendung von Gehäusen und Schrauben. Der Anschluss erfolgt über USB C, wodurch das Dock sofort einsatzbereit ist. Dank einer USB 3.2-Schnittstelle erhalten Sie schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
20 g
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Festplatte
Speichermedien Typ
SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
M.2 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Max. Speicherkapazität
4 TB
Merkmale
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Chipsatz
RTL9210B
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
82 mm
Verpackungstiefe
23 mm
Verpackungshöhe
162 mm
Paketgewicht
55 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.