Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony WH-CH520 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony WH-CH520 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Sony WH-CH520 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Sony WH-CH520 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Sony WH-CH520 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Sony WH-CH520 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Sony WH-CH520 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108728205
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     WHCH520W
EAN/GTIN:
     4548736142817
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
147 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
44 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
228 mm
Paketgewicht
310 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Akustisches System
Geschlossen
Treibereinheit
30 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Lautstärke +, Bluetooth-Pairing, Track <, Lautsärke -, Abspielen/Pause, Ortung >
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
LED-Anzeigen
Ladend, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
HD-Stimme
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, HFP, AAC, HSP, AVRCP, SBC
Bluetooth-Version
5.2
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
50 h
Gesprächszeit
40 h
Batterieladeanzeige
Ja
Akkuladezeit
3 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
10 min
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.