Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony WH-CH520 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony WH-CH520 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Sony WH-CH520 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Sony WH-CH520 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Sony WH-CH520 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Sony WH-CH520 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Sony WH-CH520 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108728207
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     WHCH520B.CE7
EAN/GTIN:
     4548736142374
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Diktiergerät Kopfhörer
Kopfhörer für Diktiergeräte
Funkkopfhörer
Sony WH-CH520. Produkttyp: Kopfhörer. Übertragungstechnik: Kabellos, Bluetooth. Empfohlene Nutzung: Anrufe/Musik. Kabellose Reichweite: 10 m. Gewicht: 147 g. Produktfarbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
147 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8517620000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
44 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
228 mm
Paketgewicht
310 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Akustisches System
Geschlossen
Treibereinheit
30 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Bluetooth-Pairing, Abspielen/Pause, Track <, Ortung >, Lautstärke +, Lautsärke -
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
LED-Anzeigen
Ladend, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
HD-Stimme
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Ursprungsland
Vietnam
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AAC, AVRCP, HFP, HSP, SBC
Bluetooth-Version
5.2
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
50 h
Gesprächszeit
40 h
Batterieladeanzeige
Ja
Akkuladezeit
3 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
10 min
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.