Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® Displayschutz Motorola moto g13 | g23 | g53 5G | Ultra-Wide Fit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® Displayschutz Motorola moto g13 | g23 | g53 5G | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® Displayschutz Motorola moto g13 | g23 | g53 5G | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® Displayschutz Motorola moto g13 | g23 | g53 5G | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® Displayschutz Motorola moto g13 | g23 | g53 5G | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® Displayschutz Motorola moto g13 | g23 | g53 5G | Ultra-Wide Fit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108762846
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     6572
EAN/GTIN:
     5711724065729
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Um Dein Smartphone zuverlässig vor Rissen, Kratzern oder ärgerlichen Splitterschäden zu bewahren, die im hektischen Alltag durch Stöße oder Stürze schnell mal passieren können, ist ein Displayschutz von PanzerGlass™ die perfekte Wahl. Sein gehärtetes Glas ist enorm stoß- und kratzfest und sorgt für optimalen Schutz. Die spezielle antibakterielle Beschichtung reduziert störende Fingerabdrücke und entfernt bis 99,99% der häufigsten Oberflächenbakterien.


Dank der Installationshilfe "EasyAligner" gelingt die Installation super einfach gleich beim ersten Versuch - und sofort kannst Du Dich freuen, "zum Einkaufswagen hinzufügen" geklickt zu haben, denn Dein Smartphone ist jetzt bestens geschützt.


Das Ultra-Wide Fit-Modell garantiert Dir einen vollständigen und glasklaren Blick auf das Display, denn es deckt die gesamte Vorderseite Deines Smartphones ab. Es lässt dabei genügend Platz für eine passende Schutzhülle und kommt in einer FSC®-zertifizierten Verpackung für ein leichteres Recycling.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
156.65 x 69.67 mm
Dicke
0.53 mm
Gewicht
20 g
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
58 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Motorola
Kompatibilität
Motorola - moto g13, Motorola - moto g23, Motorola - moto g53 5G
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.