Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo Ich Lerne - Deutschlandkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jumbo Ich Lerne - Deutschlandkarte
Jumbo Ich Lerne - Deutschlandkarte
Jumbo Ich Lerne - Deutschlandkarte
Jumbo Ich Lerne - Deutschlandkarte
Jumbo Ich Lerne - Deutschlandkarte
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108762951
Hersteller:
     Jumbo Spiele
Herst.-Nr.:
     19927
EAN/GTIN:
     8710126199275
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Ich Lerne Von Jumbo Spiele Bietet Mit Der „Deutschlandkarte“ Ein Lernspiel Das Den Kindern Die Geographischen Grundkenntnisse Über Deutschland Und Dessen Regionen Aufzeigt. Das Lern - Puzzle Enthält Informationen Über Die Merkmale Und Einige Kulturelle Besonderheiten. Die Kinder Können Die Jeweiligen Bundesländer Zusammensetzen, Dadurch Das Jedes Bundesland Eine Eigene Farbe Hat Und Ein Separates Teilpuzzle Ist, Ist Die Selbstkontrolle Ganz Einfach. Das Lernspiel Für Kinder Ab 5 Jahren Ist Ideal Für Den Weg Zur Grundschule, Es Weckt Bei Den Kleinsten Die Neugierde Und Das Interesse.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
130 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Genre
Landkarten
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons
350 mm
Höhe des Versandkartons
350 mm
Volumen Hauptkarton
67375 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
588 g
Verpackungsvolumen
4691 cm³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.