Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Wireless power bank MAG 10000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline Wireless power bank MAG 10000
Cellularline Wireless power bank MAG 10000
Cellularline Wireless power bank MAG 10000
Cellularline Wireless power bank MAG 10000
Cellularline Wireless power bank MAG 10000
Cellularline Wireless power bank MAG 10000
Cellularline Wireless power bank MAG 10000
Cellularline Wireless power bank MAG 10000
Cellularline Wireless power bank MAG 10000
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108762984
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     PBMAGSF10000WIRK
EAN/GTIN:
     8018080452376
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Powerbank
USB Akku
cellularline powerbank
MAG 10000 ist ein kompatibles tragbares Ladegerät mit MagSafe-Technologie. Zum effektiven und sicheren Aufladen wird die Power Bank einfach magnetisch an das mit MagSafe ausgestattete iPhone angeschlossen, ohne dass Kabel oder eine genaue Ausrichtung erforderlich sind.Dank des kompakten Designs kann man MAG 10000 immer bei sich tragen und das iPhone während des Ladevorgangs voll nutzen, einschließlich der Kamera.Die Stromstärke von 10000 mAh garantiert mehr Stunden zusätzlicher Ladezeit für das iPhone.
Weitere Informationen:
Energie
Kabellose Ladeleistung
7.5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
27 mm
Verpackungshöhe
203 mm
Paketgewicht
273 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone
Ein-/Ausschalter
Ja
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Kabelloses Aufladen
Ja
MagSafe-kompatibel
Ja
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: usb akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.