Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Power Bank THUNDER 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline Power Bank THUNDER 5000
Cellularline Power Bank THUNDER 5000
Cellularline Power Bank THUNDER 5000
Cellularline Power Bank THUNDER 5000
Cellularline Power Bank THUNDER 5000
Cellularline Power Bank THUNDER 5000
Cellularline Power Bank THUNDER 5000
Cellularline Power Bank THUNDER 5000
Cellularline Power Bank THUNDER 5000
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108762985
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     PBNEWTANK5000B
EAN/GTIN:
     8018080438653
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
USB Anschlusskabel
USB Kabel
THUNDER 5000 ist das kleinste tragbare Ladegerät aller Zeiten mit dem besten Verhältnis zwischen Kapazität und Größe: Die zylindrischen Zellen der neuesten Generation 21700 können mehr Energie in einem extrem kleinen Volumen speichern. THUNDER 5000 ist mit einem 12-W-USB-C-Anschluss und einem 12-W-USB-Anschluss ausgestattet. Es ist ideal zum Aufladen aller Smartphones unterwegs. Das Design ist auf starke Beanspruchung ausgelegt: Die gleitsichere Beschichtung und das Soft-Touch-Material garantieren einen festen Griff und eine angenehme Haptik.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
175 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Blau
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone
Ein-/Ausschalter
Ja
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Aufladequelle
USB
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cellularline
PBNEWTANK5000K
ab € 14,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.