Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3MK HardGlass Max Lite Klare Bildschirmschutzfolie Samsung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3MK HardGlass Max Lite Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
3MK HardGlass Max Lite Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108762990
Hersteller:
     3MK
Herst.-Nr.:
     5903108486101
EAN/GTIN:
     5903108486101
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.3 mm
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung Galaxy M53 5G
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schlagfest
Härte
9H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.