Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 60604 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skross 60604 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß
Skross 60604 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß
Skross 60604 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß
Skross 60604 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108763339
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     60604
EAN/GTIN:
     7640166323716
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
157 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, Solarladegerät, skross reiseadapter world, netzadapter, universal netzadapter, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.