Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBB02070C5102FCT00 Widerstand 51000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay MBB02070C5102FCT00 Widerstand 51000 Ohm Metall
Vishay MBB02070C5102FCT00 Widerstand 51000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108784959
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C5102FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
51000 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.5 mm
Durchmesser
2.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0203*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1888*
€ 0,22467
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1449*
€ 0,17243
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1288*
€ 0,15327
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,0525
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.