Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech DSD-3042T-50FHA1E embedded computer monitor 106,7 cm (42") 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech DSD-3042T-50FHA1E embedded computer monitor 106,7 cm (42") 1920 x 1080 Pixel
Advantech DSD-3042T-50FHA1E embedded computer monitor 106,7 cm (42") 1920 x 1080 Pixel
Advantech DSD-3042T-50FHA1E embedded computer monitor 106,7 cm (42") 1920 x 1080 Pixel
Advantech DSD-3042T-50FHA1E embedded computer monitor 106,7 cm (42") 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108917449
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     DSD-3042T-50FHA1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Merkmale
Bildschirmdiagonale
42 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Touch-Technologie
Multitouch
Helligkeit (typisch)
500 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Kontrastverhältnis
4000:1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1007 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
615 mm
Gewicht
29000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.926,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.126,15*
€ 2.530,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.116,48*
€ 2.518,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.040,19*
€ 2.427,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.988,24*
€ 2.366,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.926,70*
€ 2.292,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.