Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCL 40 SE 17,1 cm (6.75") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 6 GB 256 GB 5010 mAh Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCL 40 SE 17,1 cm (6.75") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 6 GB 256 GB 5010 mAh Violett
TCL 40 SE 17,1 cm (6.75") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 6 GB 256 GB 5010 mAh Violett
TCL 40 SE 17,1 cm (6.75") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 6 GB 256 GB 5010 mAh Violett
TCL 40 SE 17,1 cm (6.75") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 6 GB 256 GB 5010 mAh Violett
TCL 40 SE 17,1 cm (6.75") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 6 GB 256 GB 5010 mAh Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108932095
Hersteller:
     TCL
Herst.-Nr.:
     T610K2-2BLCA112
EAN/GTIN:
     4894461962634
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
Helio G37
Prozessor-Taktfrequenz
2.3 GHz
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A53
Anzahl Prozessorkerne
4
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Co-Prozessor-Architektur
ARM Cortex-A53
Anzahl Co-Prozessorkerne
4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.75 "
Display-Auflösung
720 x 1600 Pixel
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
20:9
Kontrastverhältnis
1500:1
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
Helligkeit
450 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Pixeldichte
260 ppi
Leistungen
Schnellladung
Ja
Grafikkarte
IMG GE8320
Fingerabdruckscanner
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/2.55 "
Sensorgröße der zweiten Rückkamera
1/5 "
Sensorgröße der dritten Rückkamera
1/5 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
2 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,4
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera
0.7 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
1.75 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera
1.75 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
79.4 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
88.8 °
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera
88.8 °
Objektivelemente der Rückfahrkamera
5-Element-Objektiv
Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera
3-Element-Objektiv
Objektivelemente der dritten Rückfahrkamera
3-Element-Objektiv
Objektivelemente der Frontkamera
4-Element-Objektiv
Sensorgröße Frontkamera
1/4 "
Frontkamera Blendenzahl
2
Pixelgröße Frontkamera
1.12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
80.2 °
Maximale Framerate
30 fps
Videoaufnahme-Modi
1080p
Gesichtserkennung
Ja
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Ja
Panorama
Ja
AI-Szenenerkennung
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Speichermedium
RAM-Kapazität
6 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher
231 GB
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Violett
Name der Farbe
Twilight purple
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
HSPA+
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.1
3G-Datenrate (max.)
42 Mbit/s
4G Datenrate (max.)
150 Mbit/s
Wi-Fi Direct
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
190 g
Breite
76.5 mm
Tiefe
8.45 mm
Höhe
167.91 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5010 mAh
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Unterstützte Audioformate
AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV
Unterstützte Videoformate
AVC, H.263, H.264, HEVC/H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,17*
€ 210,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,23*
€ 207,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,12*
€ 198,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,92*
€ 187,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,66*
€ 173,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.