Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 89189 Papiertüte Schwarz, Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Papstar 89189 Papiertüte Schwarz, Weiß
Papstar 89189 Papiertüte Schwarz, Weiß
Papstar 89189 Papiertüte Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108951413
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     89189
EAN/GTIN:
     4002911573822
Suchbegriffe:
Papiertasche
Papiertüte
Papiertüten
Bestecktasche
Bestecktasche aus Papier inkl. weißer 2-lagiger Serviette im Format 33 x 33 cm Die Bestecktasche schützt das Besteck und die Serviette hygienisch vor Schmutz. (Besteck im Lieferumfang nicht enthalten) Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Form
Rechteck
Material
Papier
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Breite
85 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,66*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 520 Stück (ab € 0,11089* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,82*
€ 89,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,59*
€ 88,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,91*
€ 85,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,49*
€ 83,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,66*
€ 68,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.