Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-4534 Herst.-Nr.: 85246 EAN/GTIN: 4002911931790 |
| |
|
| | |
| Bestecktasche aus Papier inkl. weißer 2-lagiger Serviette im Format 33 x 33 cm Die Bestecktasche schützt das Besteck und die Serviette hygienisch vor Schmutz. (Besteck im Lieferumfang nicht enthalten) Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Blau | | Form | Rechteck | | Material | Papier | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 200 mm | | Breite | 85 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 47,27* | € 62,80* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 4,99* | ab € 69,00* | € 69,00* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 40,55* | € 73,81* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 57,60* | € 75,55* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 65,26* | € 84,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 520 Stück (ab € 0,09091* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|