Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco GLC-SX-MMD= Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco GLC-SX-MMD= Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 850 nm
Cisco GLC-SX-MMD= Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 850 nm
Cisco GLC-SX-MMD= Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10899129
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     GLC-SX-MMD=
EAN/GTIN:
     882658340895
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.5 W
Merkmale
Hot-Swap
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
143.002 mm
Verpackungstiefe
158.75 mm
Verpackungshöhe
44.45 mm
Paketgewicht
90.7 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
50/125,62.5/125 µm
SFP-Transceiver-Standard
SX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Wellenlänge
850 nm
Netzstandard
IEEE 802.3z
Anzahl Faseranschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.4 mm
Tiefe
56.5 mm
Höhe
8.5 mm
Gewicht
75 g
Weitere Suchbegriffe: gbic-modul cisco, gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,47*
€ 304,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,38*
€ 302,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,31*
€ 294,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,39*
€ 287,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,57*
€ 264,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
85514
ab € 18,49*
Zubehör
C2G
85550
ab € 19,66*
Zubehör
C2G
85552
ab € 23,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.