Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite XUB2492HSC-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite XUB2492HSC-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSC-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSC-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSC-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSC-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSC-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSC-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSC-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSC-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSC-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSC-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109003885
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XUB2492HSC-B5
EAN/GTIN:
     4948570121762
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
24’’ (60.5 cm) Desktop-Monitor mit USB-C Anschluss und IPS-Panel-Technologie

Der XUB2492HSC ist mit einem USB-C Anschluss ausgestattet, der eine gleichzeitige Übertragung von Strom, Daten, Videos und Audio-Signalen ermöglicht - ohne Qualitätsverlust und nur mit einem einzigen Kabel! Ein störender Kabelsalat auf dem Schreibtisch wird damit komplett eliminiert.

Das IPS-Panel bietet farbreiche und präzise Farben bei weiten Betrachtungswinkeln. Die Blue Light Reducer-Funktion mit flimmerfreier LCD-Technologie reduziert die Belastung der Augen und bietet ein komfortableres Seherlebnis. Der XUB2492HSC wird mit einem 150 mm höhenverstellbaren Standfuß mit Dreh- und Schwenkfunktion geliefert, damit Sie die Position des Bildschirms ganz einfach an Ihre Wünsche anpassen können.

IPS TECHNOLOGIE
Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.

USB-C
Mit dem integriertem USB 3.0 HUB können Sie über ein einziges Kabel Strom, Daten, Video- und Audio-Signale übertragen (DP-alt Modus) und verschiedene Peripheriegeräte anschliessen.

FLICKER-FREE + BLUE LIGHT TECHNOLOGIE
Die ultimative Lösung für ein angenehmes Arbeiten und das Wohlbefinden Ihrer Augen. Flimmerfreie Monitore mit Blue-Light-Reducer-Funktion reduzieren die Belastung und Ermüdung der Augen durch deren Bildwiederholrate und des abgestrahlten Blaulichtes, gegenüber herkömmlichen Monitoren, erheblich.

SPEAKERS
Ausgestattet mit zwei hochwertigen Stereolautsprechern.

HAS (150MM) + PIVOT (ROTATION AUF BEIDEN SEITEN)
Der höhenverstellbare Fuß ermöglicht es Ihnen den Bildschirm perfekt zu positionieren, ein optimaler Sehkomfort ist dadurch gewährleistet. Ist gut für Ihre Gesundheit und steigert auch die Produktivität. Mit der Pivotfunktion können sie den Bildschirm im Quer- oder Hochformat betreiben. Speziell geschätzt bei Anwendern die lange Tabellen oder Texte bearbeiten müssen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1361367
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
608 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
395 mm
Paketgewicht
7000 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
45 - 90 °
Neigungswinkelbereich
5 - 23 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Estnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen
10
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-A
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
2
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
539.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
209.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
493 mm
Gewicht (mit Ständer)
5600 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
17 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Display-Oberfläche
Matt
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Digital horizontale Frequenz
30 - 85 kHz
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Farbraumstandard
sRGB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,84*
€ 236,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,31*
€ 214,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,30*
€ 210,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,02*
€ 191,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.