Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMM 40215 Elektrischer Umwandler 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMM 40215 Elektrischer Umwandler 40 W
Traco Power TMM 40215 Elektrischer Umwandler 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109146803
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMM 40215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
40 W
DC input Spannung
120-370 V
Ausgangsstrom
1330 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.5 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
88.9 mm
Gewicht
310 g
Weitere Suchbegriffe: platinen netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.