Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte MZ73-LM0 Motherboard Socket SP5 Erweitertes ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte MZ73-LM0 Motherboard Socket SP5 Erweitertes ATX
Gigabyte MZ73-LM0 Motherboard Socket SP5 Erweitertes ATX
Gigabyte MZ73-LM0 Motherboard Socket SP5 Erweitertes ATX
Gigabyte MZ73-LM0 Motherboard Socket SP5 Erweitertes ATX
Gigabyte MZ73-LM0 Motherboard Socket SP5 Erweitertes ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109187494
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     MZ73-LM0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Socket SP5
Kompatible Prozessoren
AMD EPYC 9004
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
2
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)
4
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
ASPEED
Grafikkarte
AST2600
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
Erweitertes ATX
BIOS
Clear CMOS-Jumper
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Broadcom 57416
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 95 %
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SlimSAS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
409 mm
Verpackungstiefe
355 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
24
RAM-Speicher maximal
256 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
4800 MHz
Maximaler RDIMM Speicher
96 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
304.8 mm
Tiefe
335.2 mm
Interne E/A-Anschlüsse
SATA Anschlüsse
1
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl COM-Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.597,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.597,10*
€ 1.900,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.593,12*
€ 1.895,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.549,83*
€ 1.844,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.514,25*
€ 1.801,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.468,45*
€ 1.747,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.