Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUDORA Allround Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HUDORA Allround Graphit
HUDORA Allround Graphit
HUDORA Allround Graphit
HUDORA Allround Graphit
HUDORA Allround Graphit
HUDORA Allround Graphit
HUDORA Allround Graphit
HUDORA Allround Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109190040
Hersteller:
     Hudora
Herst.-Nr.:
     84167
EAN/GTIN:
     4005998857656
Leichtgewichtiger Beschützer für Skates, Fahrräder & Co. Lässiger Skaterhelm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene Helm tragen ist verdammt sinnvoll! – Wissen wir. Und auch, dass Skater, Fahrrad- und Scooterfahrer auf einen coolen Look stehen. Deshalb haben wir bei unserem Helm Allround nicht nur ausgiebig an der Sicherheit getüftelt, sondern ihm auch ein ordentliches Design verpasst. Gefertigt in leichter In-Mold-Bauweise, ist dieses Modell eine ultraleichte, dennoch stabile Helm-Konstruktion bei ausgezeichneter Be- und Entlüftung. Fahrradhelm und Skatehelm in Einem. 14 Air Vents sorgen nämlich für eine wohltuende Kühlung. Und kommt es doch mal zu einem Crash, mildert die EPS-Schaum-Polsterung Stöße bestmöglich ab. Damit der Kopfschutz auch immer perfekt sitzt, lässt er sich ganz leicht mit nur einer Hand per Drehverschluss individuell an die Kopfgröße anpassen. Außerdem sorgt der verstellbare, gepolsterte Kinnriemen für zusätzlichen Tragekomfort. Nichts verrutscht, nichts zwickt. Weiteres schönes Detail: Im vorderen Bereich ist ein Insektennetz eingearbeitet. So haben lästige Plagegeister aus der Luft keine Chance. In drei Größen erhältlich und somit für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Sicher, komfortabel zu tragen und mit Style – dieser Allrounder ist alles andere als ein Skate-Helm von der Stange, sondern längst everybody’s Darling. Achtung: Ausschließlich mit Schutzausrüstung zu benutzen. Nicht im Straßenverkehr zu verwenden. Weitere Informationen und Warnhinweise entnehmen Sie bitte der Aufbau- und Gebrauchsanleitung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Graphit
Sport-Kopfbekleidung Typ
Helm
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Aktivität
Roller-Skating
Bauart
Hartschalenbau
Verstellbare Passform
Ja
Schutzpolsterungsmaterial
Expandiertes Polystyrol (EPS)
Bereich Kopfumfang
53 - 55 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.