Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDPanelS-E4 Re295-32W-DALI-840 Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDPanelS-E4 Re295-32W-DALI-840 Rechteckig
OPPLE Lighting LEDPanelS-E4 Re295-32W-DALI-840 Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109231456
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     542003100800
EAN/GTIN:
     6941497771674
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
1253 mm
Verpackungshöhe
305 mm
Paketgewicht
2097 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
1195 mm
Gewicht
1502 g
Kabellänge
1 m
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Einschaltstrom
40 A
Einschaltzeit
316 ms
DC input Spannung
180 - 280 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
650°C
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
1 %
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
60000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
50000 h
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Lampen
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtleistung (max.)
4100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
115 °
Beleuchtungseffizienz
130 lm/W
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Leistungsfaktor
0,9
Äquivalente Glühlampenleistung
36 W
Merkmale
Form
Rechteckig
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Polystyrol (PS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.