Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares FGA-13081 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares FGA-13081 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
Smartwares FGA-13081 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
Smartwares FGA-13081 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
Smartwares FGA-13081 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109251670
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     FGA-13081
EAN/GTIN:
     8712836963689
Suchbegriffe:
Gasmelder
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
gasmelder smartwares
Stellen Sie mit dem Smartwares FGA-13081 Kohlenmonoxid-Melder sicher, dass Sie rechtzeitig gewarnt werden, wenn die Kohlenmonoxidkonzentration in Ihrem Zuhause zu hoch ist. Der Melder hat einen 10-Jahres-Sensor und austauschbare Batterien, die 3 Jahre halten. Kohlenmonoxid ist geruchlos und geschmacklos. Der mit 85 dB sehr laute Alarm sorgt dafür, dass Sie Maßnahmen ergreifen können, um eine Kohlenmonoxidvergiftung zu vermeiden.

Kohlenmonoxid, ein tödlicher Eindringling in Ihrem Zuhause
Im Winter kuschelt man sich gern auf dem Sofa ein und dreht die Heizung hoch. Besonders dann wird Kohlenmonoxid zur Gefahr. Wenn die Wärmequellen nicht korrekt gewartet werden, kann Kohlenmonoxid freigesetzt werden. Kohlenmonoxid ist ein tödliches Gas, das von unseren Sinnen nicht wahrgenommen wird. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, Melder zu installieren, die Sie rechtzeitig warnen.

Lauter und klarer Alarm
Der Smartwares FGA-13081 Kohlenmonoxid-Melder hat einen lauten und klaren Alarm von 85 dB, der ertönt, wenn die zulässige Kohlenmonoxid-Konzentration überschritten wird. Der Melder kann in Räumen mit einer Fläche von 20 m² bis 40 m² verwendet werden. Der Sensor hat eine Lebensdauer von 10 Jahren und Batterien sind im Lieferumfang enthalten. Sie hören einen kurzen Piepton, wenn die Batterie fast leer ist. So wissen Sie, wann Sie sie austauschen müssen.

Einfache Installation
Der Kohlenmonoxid-Melder funktioniert optimal, wenn er an der Decke, mindestens 1,85 Meter über der Heizquelle angebracht wird. Ein idealer Ort für die Befestigung des Melders ist beispielsweise in der Nähe des Boilders oder des Gasofens in der Küche. Sie können den Melder auch mit den mitgelieferten Schrauben an der Decke montieren.

Wartung und Prüfung
Staub und Schmutz können die Funktionsweise des Kohlenmonoxid-Melders beeinträchtigen. Aus diesem Grund muss der Melder jeden Monat mit einem feuchten Tuch und alle sechs Monate mit einem Staubsauger gereinigt werden. Verwenden Sie jedoch keine Reinigungsprodukte und streichen Sie den Melder nicht. Darüber hinaus sollte der Kohlenmonoxid-Melder monatlich getestet werden, um sicherzustellen, dass er korrekt funktioniert.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
DC input Spannung
3 V
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
80.7 mm
Merkmale
Erfasste Gastypen
Kohlenstoffmonoxid
Beste Verwendung
Haus, Büro
Maximale Abdeckung
40 m²
Akustische Signale
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Produktlebensdauer
10 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: gasmelder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
FGA-13041
ab € 20,57*
Ähnlich
Smartwares
FGA-13042
ab € 39,24*
Ähnlich
Smartwares
FGA-13051
ab € 15,16*
Ähnlich
Smartwares
FGA-13800
ab € 25,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.