Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S215438V2 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S215438V2 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Synergy 21 S215438V2 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109608463
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215438V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.3
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
30
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Dolby-Technologie
DTS-HD, Dolby Atmos
Multi-Stream Transport (MST)
Ja
Farbabtastung
4:4:4
Kabeltyp
Rundkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.