| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-109622364 Herst.-Nr.: 00125109 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sie surfen mit Ihrem Eingabestift auf dem Tablet und wollen mal schnell eine Nummer notieren? Aber der Kugelschreiber ist mal wieder nicht zur Hand? Mit diesem Eingabestift können Sie zukünftig digital und analog Notizen machen - dank 2in1-Funktion.
Soft-Touch-Stiftspitze Soft-Touch-Stiftspitze für besonders exakten Bedienkomfort
Integrierter Kugelschreiber Integrierter Kugelschreiber für schnelle Notizen auf Papier Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 120 mm | Merkmale | Gerätekompatibilität | Tablet | | Markenkompatibilität | Universal | | Produktfarbe | Anthrazit, Grau, Roségold, Silber | | Geeignet für Touchscreens | Kapazitiv | | Farbe der Spitze | Schwarz | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Integrierter Stift | Ja | | Clip | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |