Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meross GS559A Intelligenter Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Interkonnektabel Drahtlose Verbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meross GS559A Intelligenter Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Interkonnektabel Drahtlose Verbindung
Meross GS559A Intelligenter Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Interkonnektabel Drahtlose Verbindung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109666627
Hersteller:
     Meross
Herst.-Nr.:
     GS559A
EAN/GTIN:
     6973696564627
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
Merkmale
Detektortyp
Photoelektrischer Reflexionsmelder
Interkonnektabel
Ja
Drahtlose Verbindung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Warnung Dezibel
85 dB
Maximale Reichweite
3 m
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertical
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
16
Fehlalarmschutz
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Einfache Installation
Ja
Mobile App-Unterstützung
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Eingangsspannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Auswechselbare Batterie
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 93 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 93 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
36.7 mm
Durchmesser
120 mm
Gewicht
120 g
Lieferumfang
Montageset
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Batterie enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
2
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.