Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P50881-B21 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P50881-B21 Rack Zubehör
HPE P50881-B21 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109670148
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P50881-B21
EAN/GTIN:
     190017572826
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
hp rack zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
305 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
250 g
Merkmale
Kompatibilität
HPE Alletra Storage Server 4120
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 602,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,08*
€ 827,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,13*
€ 814,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,31*
€ 779,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,70*
€ 748,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,79*
€ 717,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.