Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P51206-B21 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P51206-B21 Rack Zubehör
HPE P51206-B21 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109670205
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P51206-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
223 mm
Tiefe
253 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
250 g
Merkmale
Kompatibilität
HPE Alletra Storage Server 4110
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.