Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTRO Gaming A30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz, Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASTRO Gaming A30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz, Grau, Silber
ASTRO Gaming A30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz, Grau, Silber
ASTRO Gaming A30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz, Grau, Silber
ASTRO Gaming A30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz, Grau, Silber
ASTRO Gaming A30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz, Grau, Silber
ASTRO Gaming A30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz, Grau, Silber
ASTRO Gaming A30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz, Grau, Silber
ASTRO Gaming A30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz, Grau, Silber
ASTRO Gaming A30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz, Grau, Silber
ASTRO Gaming A30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz, Grau, Silber
ASTRO Gaming A30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz, Grau, Silber
ASTRO Gaming A30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz, Grau, Silber
ASTRO Gaming A30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Schwarz, Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109752246
Hersteller:
     ASTRO Gaming
Herst.-Nr.:
     939-002169
EAN/GTIN:
     5099206111639
Suchbegriffe:
Astro Headsets
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB Typ-A auf USB Typ-C
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
320 Ohm
Treibertyp
Dynamisch
THD, totalklirren
1 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Silber
Headset-Typ
Binaural
Sound Drucklevel (max)
105 dB
Gerätekompatibilität
Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch, PC
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
RF-Konnektivität
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
15 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom/Integriertes Mikrofon
Mikrofon
3,5 mm
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,15*
€ 256,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,92*
€ 255,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,20*
€ 253,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,44*
€ 251,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,13*
€ 247,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.