Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Top 16" 40,6 cm (16") Schutzhülle Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TUCANO Top Second Skin 40,60 cm 16" Rot Notebook bis 16 Neopren Sleeve in neuem Design für das neue MacBook Pro. Besonders dichtes 4 mm stark bester Qualität sorgt perfekten Run...
TUCANO Top Second Skin 40,60 cm 16" Rot Notebook bis 16 Neopren Sleeve in neuem Design für das neue MacBook Pro. Besonders dichtes 4 mm stark bester Qualität sorgt perfekten Run...
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109759823
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BFTMB16-R
EAN/GTIN:
     8020252180536
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Stoff, Neopren
Produkthauptfarbe
Rot
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
MacBook Pro 16" (2019 - 2021 M1 Pro/M1 Max)
Geschlecht
Unisex
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Made with recycled materials
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
265 mm
Dicke
4 mm
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
357.9 x 245.9 x 16.2 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, notebooktasche rot 16 zoll, laptop schutzhülle, laptop schutzhülle 16", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.