Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 606387 Füllfederhalter Kartuschenfüllsystem Gemischte Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan 606387 Füllfederhalter Kartuschenfüllsystem Gemischte Farben
Pelikan 606387 Füllfederhalter Kartuschenfüllsystem Gemischte Farben
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109760811
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     606387
EAN/GTIN:
     4012700606389
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreibgeräte-Display
Die Pelikan Füller und Tintenroller Twist sind die Trendschreibgeräte für junge Leute aus dem Traditionshaus Pelikan. Durch den gedrehten Look und die trendigen Farbkombinationen sind die Schreibgeräte ein echter Hingucker in jeder Federtasche. Die Twist Füllhalter und Tintenroller bestechen durch ihr trendiges Design und ihre auffällige Zweifarbigkeit, wenn die Geräte geöffnet sind. Damit die Nutzer auch beim Schreiben strahlen können, greift der Twist die Farb-Trends aus dem Fashion- und Lifestylebereich auf. Ob fancy oder eher klassisch, den Pelikan Twist gibt es für jeden Geschmack garantiert in der passenden Farbkombination. Aufgrund ihrer einzigartig gedrehten Form und ihres ergonomischen Griffprofils liegen die Twist Schreibgeräte auch bei längerem Schreiben perfekt in der Hand – und das bei Links- und Rechtshändern gleichermaßen. Den Twist Füllern und Tintenrollern liegen standardmäßig königsblaue Pelikan Tintenpatrone mit löschbarer Tinte bei. Diese Tinte lässt sich bei kleinen Schreibfehlern problemlos durch einen Tintenlöscher von Pelikan rückgängig machen. Alle Twist Trendschreibgeräte mit ihrem gedrehten Look und ihrer ergonomischen Form werden in Deutschland gefertigt. Qualität made in Germany – Made by Pelikan. Die Twist Füller und Tintenroller Classy Neutral kommen in einem passenden Display mit jeweils einer königsblauen Tintenpatrone inklusive. Durch die Edelstahl-Feder gleitet der Pelikan Füllhalter sanft über die Oberfläche und bringt jeden Gedanken spielend leicht aufs Papier. Darüber hinaus sorgt die sanfte Feder für kratzfreies Schreiben und verhindert das Auslaufen der Tinte.
15x Füllhalter: 3x Silber, 4x Frosted Blue, 4x Girly Rose, 4x Cold Alaska Feder M,
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gemischte Farben
Tintenfüllsystem
Kartuschenfüllsystem
Schreibfarben
Blau
Federmaterial
Stahl
Liniengröße
Medium
Ergonomischer Griff
Ja
Handausrichtung
Beidhändig
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: füller pelikan, füller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.