Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salicru SLC-6000-TWIN RT3 B1 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 6 kVA 6000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salicru SLC-6000-TWIN RT3 B1 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 6 kVA 6000 W
Salicru SLC-6000-TWIN RT3 B1 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 6 kVA 6000 W
Salicru SLC-6000-TWIN RT3 B1 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 6 kVA 6000 W
Salicru SLC-6000-TWIN RT3 B1 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 6 kVA 6000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109801365
Hersteller:
     Salicru
Herst.-Nr.:
     6B4AB000006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
86.3 mm
Gewicht
13600 g
Akku/Batterie
Kaltstart
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Kompatibilität
EN-IEC 62040-1 EN 62040-2(C3) VFI-SS-111 (IEC 62040-3) ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
6 kVA
Ausgangsleistung
6000 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
160 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
276 V
Eingangsfrequenz
40/70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Effizienz (Online-Modus)
95 %
Wirkungsgrad (ECO-Modus)
98 %
Eingangs-Leistungsfaktor
0,99
Ausgangs-Leistungsfaktor
1
ECO-Modus
Ja
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
1 %
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD
3 %
Geräuschpegel
55 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
RS-232 port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
SmartSlot
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.246,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.363,03*
€ 1.622,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.357,18*
€ 1.615,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.318,09*
€ 1.568,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.285,01*
€ 1.529,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.246,36*
€ 1.483,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.